Wkładka z 2 kluczami, nr klucza (3-cyfrowy): 028

Nr art.: 950050 028
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nr klucza (3-cyfrowy) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał mosiądz
Z kluczem tak
Liczba kluczy 2
Liczba zamków 1
typ zamka Zamek patentowy
Dostawa bez wkładki nie
Rodzaj zamknięcia z identycznymi wkładkami
Część systemu zamków nie
Klucz główny nie
System zamków HO tak
Liczba zapadek 5
Dla wyposażenia warsztatowego od roku budowy 07/2000
Rodzaj produktu Wkładka zamka z kluczami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950050 028
EAN / GTIN 2050002012837
Numer producenta 500601 637790 0001
Producent/osoba odpowiedzialna DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, z masywnego mosiądzu powierzchnia niklowana na matowo. 5 sprężynowanych trzpieni mosiężnych o ⌀ 2 mm.
Zakres dostępnej numeracji 001-200.

Wykonanie - ilustracja:

Przykład tulejki cylindrycznej.
Wkładka nr 950050.
Klucz demontażowy nr 950070.

Zastosowanie:

Do szybkiej przeróbki zamka na określoną numerację bądź jako zamknięcie zapasowe.

Pasuje do:

Elementów wyposażenia z zamkami, od roku produkcji 07.2000.

W dostawie:

2 klucze

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa wkładki nr 950050 nie są dostępne z zamkami nadrzędnymi (kluczami głównymi). Kryteria te spełniają tylko wkładki systemowe. Wymiana wkładek możliwa jest tylko przy użyciu klucza demontażowego nr 950070 w połączeniu z kluczem pasującym do danej wkładki. Dlatego do wkładek należy zawsze zamówić klucz demontażowy.