Cilindrična brava s 2 ključa 028

Artikl br.: 950050 028
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene HO sustav zaključavanja
Vrsta proizvoda Umetak za zaključavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950050 028
EAN / GTIN 2050002012837
Broj proizvođača 500601 637790 0001

Opis

Izvedba:

Precizno izrađeno od punog mesinga, površina matirano poniklana. Pet zatika cilindrične brave s mesing zatikama ⌀2mm.
Dostupan raspon brojeva Ho 001 − 200.

Izvedba - Slika:

Primjer za cilindričnu čahuru.
Cilindrična brava br. 950050.
Alat za demontažu br. 950070.

Upotreba:

Za brzu ugradnju na određenim brojevima brave tj. kao zamjenska brava.

Odgovara:

Radne stanice i oprema za skladištenje s bravama, od godine 07/2000.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 ključa.

Napomena:

  • Iz sigurnosnih razloga cilindrične brave br. 950050 nisu dostupne sa sustavom zaključavanja (glavni ključ). Ove kriterije zadovoljavaju samo glavni sustavi zaključavanja. Zamjena cilindričnih brava moguća je samo s alatom za demontažu br. 950070 u kombinaciji s odgovarajućim ključem za cilindričnu bravu. Stoga uz narudžbu cilindričnih brava uvijek naručite i alat za demontažu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    broj zaključavanja Ho (3-znamenkasti) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu