{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kabelschere mit Doppelschneide mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 95 12 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773047834 | |
| Numer producenta | 95 12 200 | |
| Numer L | L70010 512 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |