KNIPEX 95 12 165 Nożyce do kabli z wielokomponentowymi nasadkami czernione 165 mm

Nr art.: 95 12 165
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Kabelschere mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95 12 165
EAN / GTIN 4003773029182
Numer producenta 95 12 165
Numer L L70010 511
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

95 12 165 Nożyce do kabli Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych. Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji. Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno. Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza. Łatwe cięcie nawet jedną ręką. Bezpieczny profil rękojeści. Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące. - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 50mm² - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

Cecha szcz.:

  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 50mm²
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • burnished
  • with multi-component grips