Szafa z drzwiami skrzydłowymi, z półkami, wys. w mm/model: 1950/A

Nr art.: 949531 1950/A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1950/A
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/model Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 80 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 40 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 950 mm
szerokość 950 mm
głębokość 430 mm
wysokość użytkowa 1 820 mm
Liczba półek 4
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, blaszane
pozycjonowanie uchwytu średnie
masa 74 kg
Rodzaj produktu Szafy na segregatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Numer producenta 949531 1950/A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. W komplecie 4 półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przeciążać szaf ani półek.
  • Nie stawać ani nie siadać w szafie ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.