Pariovikaappi,hyllyt 1950/A

Tuote nro.: 949531 1950/A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1950/A
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 80
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 500
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 500 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Malli A
Korkeus 1 950 mm
Leveys 950 mm
Syvyys 430 mm
Hyötykorkeus 1 820 mm
Lokeroalustojen määrä 4
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti keskellä
Paino 74 kg
Tuotetyyppi Kansiokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on haittatappilukko. Sisältää 4 hyllytasoa, jotka on valmistettu sinkitystä teräslevystä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat