{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Z półką na czapki | Nie | |
| Z drzwiami | Tak; Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 6 szt.; 6 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy; Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy | |
| Fronty drzwi | zamknięte; zamknięte | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania wózka; Uchwyt do pchania wózka | |
| Z polem do opisywania | Tak; Tak | |
| Wentylacja szafki | Tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | Tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Z hakami/uchwytami | Tak | |
| Liczba haków | 3 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Cokół ze zdejmowaną maskownicą | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne |
| Numer artykułu | 949025 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515040549 | |
| Numer producenta | 949025 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |