{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.850 mm | |
| Lăţime | 1.200 mm | |
| Adâncime | 520 mm | |
| Înălţime utilă per compartiment | 780 mm | |
| Lăţime utilă per compartiment | 342 mm | |
| Adâncime utilă per compartiment | 472 mm | |
| Număr de uşi | 6 | |
| Număr de bare suport pentru haine | 1 | |
| Recomandat pentru cască integrală | da | |
| Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare din aluminiu | |
| Şarpantă | nu | |
| Fante de aerisire pe peretele posterior | da | |
| Fante de aerisire pe uşă | nu | |
| Este posibilă vopsirea specială | da | |
| Plăcuţă pentru nume | da | |
| Greutate | 102 kg | |
| Execuţia butucului | Încuietoare cilindrică | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Tip produs | Dulap pentru garderobă |
| Cod articol | 949025 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515040549 | |
| Număr producător | 949025 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |