{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 850 mm | |
| szerokość | 1 200 mm | |
| głębokość | 520 mm | |
| wysokość użytkowa każdego przedziału | 780 mm | |
| szerokość użytkowa każdego przedziału | 342 mm | |
| głębokość użytkowa każdego przedziału | 472 mm | |
| liczba przedziałów | 6 | |
| liczba drążków na odzież | 1 | |
| pasują do kasków motocyklowych | tak | |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
| wykonanie podstawy | Nóżki aluminiowe | |
| ukośna ściana górna | nie | |
| szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | tak | |
| szczeliny wentylacyjne w drzwiach | nie | |
| możliwość wyboru lakieru specjalnego | tak | |
| tabliczka na nazwisko | tak | |
| masa | 102 kg | |
| Wykonanie zamka | Zamek patentowy | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
| Numer artykułu | 949014 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406073084 | |
| Numer producenta | 949014 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |