{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Países Bajos; Polonia | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladen; Türen | |
| Clase de protección IP: | IP41 | |
| Material | Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; gris | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Número ventiladores | 1 ud. | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con cajón de teclado | sí | |
| Con carcasa de monitor | sí | |
| Forma carcasa del monitor | rectángulo | |
| Carcasa del monitor anchura útil BnM | 690 mm | |
| Carcasa monitor profundidad útil TnM | 230 mm | |
| Carcasa del monitor altura útil HnM | 460 mm | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 1 ud. | |
| Número de interruptores de conexión/desconexión | 1 ud. | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 20 | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Material placa | Bambú | |
| Tipo de producto | Armario para ordenador | |
| Posición de montaje | Fijación a la pared y al suelo | |
| Peso | 82 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Oficina; Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 750 mm | |
| Profundidad total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 1.740 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 500 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.740 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Iluminación incorporada | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí |
| Número de artículo | 948121 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073787 | |
| Número del fabricante | 948121 DE | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |