Nora Polymer boot S5 White Widths 11 Sizes 41

Nr art.: 9476641
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9476641
EAN / GTIN 4031101571508
Numer producenta 9476641
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The NORA safety boot is characterised by very high resistance to oils, greases, fuels, alkalis, acids and disinfectants and is therefore the safety boot for working with chemicals.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wysokie buty ochronne z PVC
  • Kolor: biały
  • Dostępne w rozmiarach: od 36 do 47

Cechy zapewniające komfort

  • anatomiczne wkładki zapobiegają zmęczeniu stopy
  • Wysokość cholewki: 33 cm (w rozmiarze 42)
  • Długi trzonek, z możliwością indywidualnego skrócenia
  • wkładka o anatomicznym kształcie
  • Urządzenie do zakładania

Cechy zabezpieczające

  • nie zawiera plastyfikatorów wymienionych na liście substancji potencjalnie bardzo niebezpiecznych (SVHC) w rozporządzeniu REACH
  • odporny na oleje, smary, paliwa, ługy, kwasy i środki dezynfekujące
  • z stalowym podnoskiem i stalową podeszwą środkową
  • Wzmocnienia w okolicy palców i pięty oraz ochrona kostek
  • antystatyczna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: Buty z tworzywa sztucznego
  • Rodzaj produktu: Buty z tworzywa sztucznego
  • Klasa ochrony: S5
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 41
  • zapięcie: Bez zamknięcia
  • Marka: Nora
  • Spód buta: nie
  • Materiał wierzchni: Polichlorek winylu (PCW)
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: Podeszwa z PVC
  • rozmiar: 11