Nora Polymer boot S5 White Widths 11 Sizes 39

Nr art.: 9476639
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S5
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
klasa ochrony S5
wielkość butów wg UE 39
rozmiar 11
kolor white
Rodzaj produktu Safety boots

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9476639
EAN / GTIN 4031101571485
Numer producenta 9476639
Numer L L01660 101618
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The NORA safety boot is characterised by very high resistance to oils, greases, fuels, alkalis, acids and disinfectants and is therefore the safety boot for working with chemicals.

Cecha szcz.:

  • Type of product: Safety shoes
  • Product name: Polymer boot
  • Product type: Polymer boot
  • Colour (filter): white
  • Protection class: S5
  • Gender: Ladies’/mens’
  • Size: 39
  • Closure: Without fastening
  • Brand: Nora
  • Toecap: Steel toecap.
  • Insole: no
  • Outer material: Poly vinyl chloride (PVC)
  • Slip resistance: SRC
  • Sole: PVC sole
  • Width: 11