Napinacz z drążkiem i czerwonym uchwytem

Nr art.: 94359
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 94359
EAN / GTIN 4020772094355
Numer producenta 94359
Numer L L30100 212
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem z czerwonym uchwytem, bez kątowej podstawy. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Elementy dźwigniowe i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Napinacze z drążkiem popychającym i gwintem czołowym do bezpośredniego montażu w ściankach blaszanych lub w urządzeniach. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6880.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 5-M27
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Śruba dociskowa: M12x50
  • Masa: 720 g
  • Rozmiar: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min.: 26,5
  • B maks.: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Skok: 40
  • HW min.: 30
  • Maks. HW: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M27x2,0
  • N: 41