Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Podręczna szafka narzędziowa z drzwiami skrzydłowymi, z wyposażeniem, model: 1020

Nr art.: 943229 1020
1020

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Numer producenta 943229 1020
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione drzwiskrzydłowe zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem. Z 3-stronnym obrzeżem zabezpieczającym przed staczaniem irowkowaną matą gumową. Możliwość mocowania szuflad i wysuwanych półek co 25 mm. Korpus szafy wyposażony jest w blokadę wysuwu.
Wyposażona w 2 szuflady nr 943021 wielk. 75 (nośność 75 kg) i 2 szufladopółki nr 942991 (nośność 200 kg).

Powłoka lakiernicza:

Korpus - jasnoszary RAL 7035, drzwi - niebieskie RAL 5005,lakier proszkowy. Płyta wierzchnia czarna z obrzeżem zabezpieczającym przed stoczeniem się (H=20 mm).