Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg, 36×36 E, o wysokości frontu: 50mm

Nr art.: 943021 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Numer producenta 943021 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dno perforowane co 17 mm, od strony wewnętrznej ze ściankami szczelinowymi(co 17 mm). Frontyszuflady z aluminiowymuchwytem listwowym.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 75 kg.

Pasuje do:

Obudowa szafek narzędziowych nr 943001, wózek montażowy nr 943225 o wielk. 710/0, 943227 o wielk. 960/0 i podręczne szafki narzędziowe nr 943228, 943229 i 943232, każda o wielk. 1020.

W dostawie:

szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szuflady mogą być wyposażone we wkładkę z grupy 97 do przechowywania uchwytów narzędziowych, n p. SK, HSK, VDI itp.