Geperforeerde wand voor verticale kasten 1000 mm

Artikelnummer: 943166 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 691 mm
Nuttige breedte 600 mm
Gewicht 4,7 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943166 1000
EAN/GTIN 4062406586294

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Voor de bevestiging van haken en houders en accessoires voor geperforeerde wanden. U vindt deze in groep 95. Inclusief Easyfix kunststof pluggen (6 st. voor gr. 1000, 8 st. voor gr. 2000).

T.b.v.:

Vult een verticale sectie van kast nr. 943102943115 telkens gr. 1000.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires