Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 200 kg, 36×27 E, o wysokości frontu: 200mm

Nr art.: 942973 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942973 200
EAN / GTIN 4045197379382
Numer producenta 942973 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dno szuflad perforowane co 17 mm. Od wewnątrz profile z rowkami szczelinowymi (co 17 mm). Fronty szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 200 kg.

Pasuje do:

obudowy szafki narzędziowej nr 942958, wózka montażowegonr 942997, podręcznych szafeknarzędziowychnr 942988 o wielk. 1020, 942989 o wielk. 1020 i 942974 o wielk. 1020.

W dostawie:

szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Materiały do przegród znajdą Państwo pod nr 960490 − 960700.