Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wózki montażowe, wys. w mm/liczba szuflad: 860/0

Nr art.: 942997 860/0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/liczba szuflad Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942997 860/0
EAN / GTIN 4045197774231
Numer producenta 942997 860/0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi (⌀ 100 mm), z hamulcem. Z podwyższoną krawędzią na obwodzie, matą z gumy rowkowanej i 2 uchwytami. Zamykane zamkiem centralnym.
obudowa bez szuflad, odpowiednie szuflady zob. nr 942973, 942978.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035,
szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W kombinacji z wyposażeniem szuflad z nr 94 2973 i 94 2978 automatycznie jest dostarczana indywidualna blokada wysuwu.