• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płyta wierzchnia ze sklejki grubości ok. 15 mm, 36×27 E

Nr art.: 942969
Cena za 1 Sztuka (PLN 1045,00 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 36×27 E
szerokość 717 mm
głębokość 572 mm
szerokość w jednostkach E 36 E
głębokość w jednostkach E 27 E
Grubość 15 mm
materiał pokrywy sklejka
Rodzaj produktu Pokrywa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942969
EAN / GTIN 4045197813213
Numer producenta 942969
Producent/osoba odpowiedzialna Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Deutschland, www.schreinerei-gebhart.de

Opis

Pasuje do:

obudowy szafek narzędziowych nr 942958.