{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×27 E | |
| širina | 717 mm | |
| Dubina | 572 mm | |
| Širina u E | 36 E | |
| Dubina u E | 27 E | |
| Debljina | 15 mm | |
| Materijal pokrovne ploče | Lamelirano drvo | |
| Vrsta proizvoda | Pokrivna ploča |
| Broj artikla | 942969 | |
| EAN / GTIN | 4045197813213 | |
| Broj proizvođača | 942969 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Deutschland, www.schreinerei-gebhart.de |