Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg, 27×27 E, wysokość frontu: 50mm

Nr art.: 942823 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942823 50
EAN / GTIN 4045197773760
Numer producenta 942823 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dno perforowane co 17 mm; od strony wewnętrznej ze ściankami szczelinowymi (podziałka 17 mm). Fronty szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym.
Szuflady z pełnym wysuwem, nośność 75 kg.

Pasuje do:

obudowyszafki narzędziowej nr 942801.Wózka montażowegonr 942835.

W dostawie:

Szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.