{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
| materiał | ocynkowane | |
| szerokość | 700 mm | |
| głębokość | 625 mm | |
| Grubość | 40 mm | |
| Zakres zastosowania | Szafy wzmacniane | |
| Rodzaj produktu | Półki |
| Numer artykułu | 942610 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406135959 | |
| Numer producenta | 942610 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |