{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 600 kg | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 000 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa | 845 mm | |
| Liczba półek | 2 | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| ComfortClose | nie | |
| Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
| masa | 76 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafy wzmacniane |
| Numer artykułu | 942301 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071769 | |
| Numer producenta | 942301 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |