Perforirana stijenka za ormare, Za širinu ormara u G: 40

Artikl br.: 940710 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu ormara u G Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Materijal pocinčano
Visina 575 mm
Nosivost 60 kg
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Broj proizvođača 940710 40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trostrana pocinčana perforirana stijenka od čeličnog lima s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača te pribora za perforirane stijenke. To možete pronaći u grupi 95. Perforirana stijenka može se upotrijebiti u sistemskim ormarima širine 1000(40G) mm i 2000 (80G) mm. Visina = 575 mm, u ormaru visine 2000 mm moguće je smjestiti do tri perforirane stijenke jednu iznad druge.

Odgovara:

Ormari br. 940081940103, br. 940111940113 br. 940205940217, br. 940841940849, br. 940905940907.

Napomena:

Perforiranu stijenku ne smije se presavijati više puta na perforacijama.

Warning:

Namjenska upotreba
  • 3-strano pocinčana perforirana stijenka od čeličnog lima za GridLine ormare širine 1000 mm i 2000 mm.
  • 9 x 9 mm s rasterom od 37 mm za držanje Easyfix kuka i držača te ostalih dodataka.

Nepropisna upotreba
  • Perforiranu stijenku ne smije se presavijati više puta na perforacijama.
  • Perforiranu stijenku opremiti samo priborom namijenjenim za tu svrhu.