Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G, 36×16G, szuflady o wysokości frontu: 300mm

Nr art.: 940642 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016; RAL 7035
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy
Schubladenfront
Seria
GridLine
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Grubość materiału
0,9 mm
Wmontowane w korpus
nie
Wysokość frontu HfS
300 mm
Szerokość użytkowa BnS
900 mm
Głębokość użytkowa TnS
400 mm
Wysokość użytkowa HnS
275 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe
G
Szerokość użytkowa w G
36
Głębokość użytkowa w G
16
Powierzchnia użytkowa w G
36×16
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Z uchwytem listwowym
tak
Z paskami do opisu
tak
Maks. nośność powierzchniowa
75 kg
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
szuflada
Masa
22 kg
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940642 300
EAN / GTIN 4062406068370
Numer producenta 940642 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady do montażu w szafach GridLine. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Szafy nr 940001–940103, nr 940111–940113, nr 940801–940843.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwnymi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.