{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Schubladenkorpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fronten Schubladen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Anchura total BgS | 900 mm | |
| Profundidad total TgS | 400 mm | |
| Altura total HgS | 300 mm | |
| Montado en el cuerpo | no | |
| Altura frontal HfS | 300 mm | |
| Anchura útil BnS | 900 mm | |
| Profundidad útil TnS | 400 mm | |
| Altura útil HnS | 275 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 36 | |
| Profundidad útil en G | 16 | |
| Superficie útil en G | 36×16 | |
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Con bloqueo | no | |
| Con tirador | sí | |
| Con tiras de etiquetado | sí | |
| Extensiones guiadas | sí | |
| Tipo de construcción de las guías de los cajones | Guías telescópicas | |
| Con cerradura | no | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. | 75 kg | |
| Color | gris; gris | |
| Tipo de producto | cajón | |
| Peso | 22 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 940642 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406068370 | |
| Número del fabricante | 940642 300 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |