Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1250mm

Nr art.: 940083 1250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Înălţime (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Spessore del materiale 0,9 mm
Rivestimento pulverbeschichtet
Tonalità cromatica, grigio Gri deschis; Gri antracit
Parte descritta Korpus; Türen
Materiale Tablă de oţel
Colore gri; gri
Gamma colori Culori GARANT
Con anta Da
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta ușă batantă/Ușă turnantă
Battuta porta Dreapta şi stânga
Angolo di apertura sportello 250 grado
Altezza sportello 1.250 mm
Lati anteriori delle porte Cu fereastra de vizualizare
Stampo per maniglia porta Mâner
Ventilazione sopralzo Nein
Struttura della serratura Încuietoare cilindrică
Sistema di chiusura fără sistem de închidere
Sistema di chiusura convertibile Da
Larghezza utile corpo 950 mm
Profondità utile corpo 425 mm
Altezza utile corpo 1.095 mm
Esecuzione struttura portante Picioare
Con compensazione dell’altezza ja
Larghezza corpo in G 40
Profondità corpo in G 20
Portata 1.000 kg; 100 kg
Portata distribuita su tutta la superficie tak; tak
Parte descritta Schrankgehäuse innen; Fachboden
Tipo di prodotto Dulap de bază
Posizione di montaggio Fixarea pe podea
Peso 65 kg
Situazione di installazione e montaggio Dulap independent
Campo di impiego Werkstatt
Configurazione Configurat
Larghezza complessiva 1.000 mm
Profondità complessiva 500 mm
Altezza complessiva 1.250 mm
Larghezza corpo 1.000 mm
Profondità corpo 500 mm
Altezza corpo 1.250 mm
Unità specifica del produttore del corpo G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940083 1250
EAN / GTIN 4062406068110
Numer producenta 940083 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.
Skabet er udstyret med hængslede døre med inspektionsvinduer.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 pulverlakering.
Låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.