• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szafa podstawowa ze ścianką działową z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, typ: 2000-1

Nr art.: 940082 2000-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt mostkowy
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków Tak
Szerokość użytkowa korpusu 950 mm
Głębokość użytkowa korpusu 425 mm
Wysokość użytkowa korpusu 1 845 mm
Ze ścianką perforowaną Tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann Tak
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości Tak
Przygotowanie do kotwienia tak
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 1 000 kg; 100 kg
Nośność powierzchniowa tak; tak
Część opisana Schrankgehäuse innen; Fachboden
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 114 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 16122
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 1 000 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wys. całkowita 2 000 mm
Szerokość korpusu 1 000 mm
Głębokość korpusu 500 mm
Wysokość korpusu 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940082 2000-1
EAN / GTIN 4062406565060
Numer producenta 940082 2000-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40x20G ze ścianką działową. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
Środkowa ścianka działowa zawieszana □ 9×9 mm co 37 mm, z jedną półką stałą i 2 półkami z regulacją wysokości. Nośność zawieszonej środkowej ścianki działowej lub podwieszonego przedziału: 200 kg.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 3

W dostawie:

Szafa ze ścianką działową i półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, lakierowany proszkowo.
Drzwiczki antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.