Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 16×16G, wysokość: 800mm

Nr art.: 940023 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Schubladen Nutzbreite in G 16
Część opisana Drzwiczki; Szuflady; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G 16
Seria GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa strona prawa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z wziernikiem
Kształt klamki Uchwyt do pchania
Z szufladami tak
Liczba szuflad 1 szt.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm
Szerokość użytkowa korpusu Bn 450 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 425 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 645 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Z mechanizmem wysuwania tak
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z automatycznym domykaniem i amortyzacją nie
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Regulacja wysokości co 25 mm
Schubladen Nutzbreite 400 mm
Wykonanie podstawy Nivilliersockel
Z kompensacją wysokości tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość korpusu w G 20
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 1 000 kg; 75 kg; 100 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen G
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 35 kg
Opcje ustawienia i montażu Korpus wiertła,
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 500 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 800 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2; 3
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940023 800
EAN / GTIN 4062406067243
Numer producenta 940023 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 20×20G, z szufladami 16×16G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w przeszklone drzwi skrzydłowe.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

W dostawie:

Szafa razem z półkami i szufladą.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.
Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.