Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 16×16G, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 940023 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfronten; Türen
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří Madlo na vozík
Automatické zavírání dveří ne
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 1 ks
Zásuvky výška čela 125 mm
Zásuvky vnitřní vybavení Žádné vnitřní vybavení
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná šířka Bn 450 mm
Korpus užitná hloubka Tn 425 mm
Korpus užitná výška Hn 645 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Korpus šířka v G 20
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 35 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 500 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 800 mm
Korpus šířka Br 500 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 800 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940023 800
EAN / GTIN 4062406067243
Číslo výrobce 940023 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.