{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze wymienne | |
| Materiał grotu | stal | |
| Długość grotu | 42,5 mm | |
| Szerokość ostrza | 32,5 mm | |
| Układ otworów na ostrzu dziurkującym | Ostrze z 2 otworami |
| Numer artykułu | 94 19 185 | |
| EAN / GTIN | 4003773047032 | |
| Numer producenta | 94 19 185 | |
| Numer L | L70010 723 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |