• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Combination clamp with red handle

Nr art.: 93831
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93831
EAN / GTIN 4020772093839
Numer producenta 93831
Numer L L30100 270
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Combination tensioner with red handle, galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 1.0 kN
  • F2: 1.0 kN
  • Weight: 340 g
  • Size: 1
  • A: 17.0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5.5
  • E: 15
  • F: 0.5
  • G: 22
  • H: 36.0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • O: 7.5
  • L: 150
  • M: 34.5-39.5
  • N: 53
  • P: 55