ESD-euro box trolley

Nr art.: 9383
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 61340 5-1
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie 685 mm
Głębokość całkowita 1 372 mm
Wysokość całkowita 1 686 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9383
EAN / GTIN 4017976493831
Numer producenta 9383
Numer L L90080 1352
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Euro box trolley in an electrically conductive design (ESD = Electrostatic Discharge). Tubular steel and sectional steel welded, electrically conductive powder coated in slate grey RAL 7015. Bolt construction. 5 shelf frames for 3 Euroboxes each 600 x 400 mm, can be variably screwed in, grid 100 mm, inclination when installed at an angle 15° or 30°. Load capacity per shelf 80 kg. 4 swivel castors with TPE-ESD tyres (thermoplastic elastomer), electrically conductive. Hubs with precision deep groove ball bearings. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Usable surface length (mm): 1240
  • Usable surface width (mm): 610
  • Shelf heights (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Overall length (mm): 1372
  • Total width (mm): 685
  • Total height (mm): 1686
  • Tyres: TPE-ESD
  • Wheel size (mm): 160 x 40