ESD-Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 9383
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9383
EAN/GTIN 4017976493831
Nummer fabrikant 9383
L-nummer L90080 1352

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 5 Etages voor ieder 3 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1240
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1372
Totale breedte (mm): 685
Totale hoogte (mm): 1686
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3