Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ścianki tylne z blachy perforowanej, wys. 481 mm (para słupków nośnych + 1 ściana perforowana jednostronna), wysokość 481 mm, pasują do typu: 1500

Nr art.: 938012 1500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 938012 1500
Numer producenta 938012 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Para słupków nośnych z rury stalowej 100×40×2 mm. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej i tylnej do mocowania innych modułów / części (nr 923200-923403). Pomiędzy nimi ścianka perforowana z blachy stalowej.

Zastosowanie:

Do przykręcenia na blacie stołu warsztatowego o długości 1000, 1500 lub 2000 mm.

W dostawie:

1 para słupków nośnych + 1 ściana perforowana jednostr.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy