Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 1 děrovaná stěna jednostranná), Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 938012 1500

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 938012 1500
Číslo výrobce 938012 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupů z ocelové trubky 100×40×2 mm. Závěsné drážky s rastrem 50 mm na přední straně a závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů (č. 923200 − 923403). Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Použití:

K přišroubování na pracovní desky s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

Rozsah dodávky:

Skládá se z 1× pár nosných sloupků + 1× děrovaná stěna jednostranná.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.