{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
Celá položka
|
|
| Tloušťka materiálu |
1,2 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Rahmen
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Türen
|
|
| Počet dveřních křídel |
2
|
|
| Počet bočních lišt |
2
|
|
| Počet dorazových lišt |
2
|
|
| Hlubka rámu |
80 mm
|
|
| Další aplikace |
Schubladenregal
|
|
| Vhodné pro šířku v G |
56
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Výběr barev |
Volný výběr
|
|
| Druh produktu |
Křídlová dvířka
|
|
| Výška |
1 500 mm
|
|
| Užitná výška |
1 400 mm
|
|
| S rámem |
ano
|
|
| Rozsah použití |
Jiné
|
|
| Zámek k dispozici |
ano
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce |
G
|
| Katalogové číslo | 935720 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406112042 | |
| Číslo výrobce | 935720 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |