{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Drzwiczki; Rama | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Rahmen | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Liczba skrzydeł drzwi | 2 | |
| Liczba prowadnic szynowych bocznych | 2 | |
| Liczba listew oporowych | 2 | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Głębokość ramy | 80 mm | |
| Pozycja zamka | Środek | |
| Do szerokości w G | 36 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Rodzaj produktu | Drzwi przesuwne | |
| Wysokość | 1 500 mm | |
| Wysokość użytkowa | 1 400 mm | |
| Z ramą | zak | |
| Zakres zastosowania | regały | |
| Z zamkiem | zak | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G |
| Numer artykułu | 935635 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406111601 | |
| Numer producenta | 935635 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |