Ramy podstawowe, bez osłon, Szuflada o głębokości 20G, pasują do szerokości pół regałów: 36G

Nr art.: 935530 36G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do szerokości pół regałów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Schublade 20G tief
Szerokość w G 36
Kolor szare
Rodzaj produktu Rama podstawowa
Wysokość 50 mm
Wykonanie konstrukcji Konstrukcja z kątowników
Grubość materiału 1,2 mm
Możliwość użycia do G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935530 36G
EAN / GTIN 4062406109707
Numer producenta 935530 36G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna, spawana rama z kątowników stalowych z zastrzałami. Wysokość czoła 50 mm. Bezwzględnie konieczna do stabilizacji pola regału. Może być stosowana wraz z nr 935535 lub 935565, wykorzystywanym jako najniższa półka.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.