Ramy podstawowe, bez osłon, Szuflada o głębokości 20G, pasują do szerokości pół regałów: 26G

Nr art.: 935530 26G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do szerokości pół regałów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Rama podstawowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Numer producenta 935530 26G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna, spawana rama z kątowników stalowych z zastrzałami. Wysokość czoła 50 mm. Bezwzględnie konieczna do stabilizacji pola regału. Może być stosowana wraz z nr 935535 lub 935565, wykorzystywanym jako najniższa półka.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.