Półki z nacięciem szczelinowym, o wysokości frontu: 25mm

Nr art.: 935131 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość 703 mm
głębokość 675 mm
szerokość w G 26
głębokość w G 24
o wysokości frontu 25 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Numer producenta 935131 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu.
Standardowa półka do zawieszania. Nośność 150 kg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.
  • Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.