Panou din tablă pentru cadrul cu coloane, Sertare cu adâncime 20G, se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane: 2200mm

Cod articol.: 935040 2200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Blechverkleidung für Säulenrahmen, Schubladen 20G tief
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Înălţime 2.200 mm
Adâncime 580 mm
Recomandat pentru raft
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 935040 2200
EAN / GTIN 4062406107574
Număr producător 935040 2200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu cleme sudate pentru acoperirea ramei cu coloane: împiedică pătrunderea din lateral în cazul rafturilor închise alăturate, de recomandat pentru sisteme de rafturi cu uşi batante, uşi glisante şi rulouri.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru acoperirea pe ambele părţi a unei rame cu coloane sunt necesare două panouri din tablă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.