Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy z szufladą i drzwiami, bez imadła i urządzenia do regulacji wysokości imadła, dł. blatu: 1100mm

Nr art.: 934530 1100
1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 934530 1100
EAN / GTIN 4045197483836
Numer producenta 934530 1100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja jezdnaz 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi (100 mm) z okładziną gumową.
Stół może być równomiernie podnoszony lub opuszczany, co zapewnia stabilne jego ustawienie w warsztacie lub łatwy transport na 4 kołach.
Maksymalne obciążenie układu jezdnego400 kg (stół wraz z zawartością).
Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu.
  • blat o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa obudowy z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym nogi z rury czworokątnej
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami opisowymi − wysuwane do 90%
  • drzwi z blachy stalowej
  • zamki patentowe, każdy z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu zamykane tym samym kluczem.

Lewa obudowa otwarta, szer. x głęb. 430×630 mm. Możliwy montaż półki nr 933734.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 140 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony): 460 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady i drzwiczki − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki szuflad i wyposażenie zob. nr 960030-960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961290.
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.