{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Înălţime banc de lucru | 930 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 1.200 kg | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMPAKT-H | |
Înălţime | 930 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.100 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Lăţime structură de bază | 1.030 mm | |
Adâncime structură de bază | 630 mm | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
⌀ roţii fixe | 100 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 100 mm | |
Materialul roţii | Cauciuc masiv | |
Număr de sertare | 1 | |
Număr de uşi | 1 | |
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare | 400 kg | |
Material masă lucru | Fag Multiplex | |
Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
ComfortClose | nu | |
Tampon | nu | |
Mâner de împingere | nu | |
poate fi coborât | da | |
Greutate | 129 kg | |
Tip produs | Banc mobil de lucru |
Cod articol | 934530 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483836 |