Rust removal filler. To remove stubborn old materials and rust. Riveted throughout, with impact-resistant end piece, stiff blade and bevel. 70 mm

Nr art.: 93440710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 93440710
EAN / GTIN 4013307323723
Numer producenta 93440710
Numer L L01876 100376
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

To remove stubborn residues of old materials and rust. Depending on the version, with a continuous scraper blade for use with hammer. Partly usable on sensitive surfaces such as windows or glass panels.