• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Stoły warsztatowe z 4 szufladami i 2 drzwi skrzydłowych, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 934170 2000
2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Numer producenta 934170 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa - spawana z blachy stalowej
  • szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
  • drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
  • centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (w środku): 180; 180; 180 mm
szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 180 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony): 540 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony): 360 mm

Wyp. dodatkowe:

odpowiednie półki zob. nr 934180.

Powłoka lakiernicza:

Obud. − szary jasny RAL 7035, fronty do wyboru: niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski turkusowy RAL 5018, szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie ma możliwości zamówienia innego lakieru.