Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní stůl se 4 zásuvkami a 2 křídlovými dvířky, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 934170 2000
2000

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Číslo výrobce 934170 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska s tloušťkou 40 mm, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu, lakovaná bezbarvým lakem odolným vůči UV záření.
  • Podstavec - svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu s kolečky s lehkým chodem z materiálu Delrin.
  • Dvířka z ocelového plechu s plastovou vložkou, 180° úhlem otevření a dveřními panty s automatickým zavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (střed): 180; 180; 180 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 180 mm
Výška dvířek (vlevo): 540 mm
Výška dvířek (vpravo): 360 mm

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 934180.

Lakování:

Korpus RAL 7035 světle šedý, čelní strana volitelně:RAL 5005 signální modrá; RAL 5018 tyrkysově modrá; RAL 7016 antracitově šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Speciální lakování není možné.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku