Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Listwa mediów z 4 gniazdami wtykowymi 250V, pasują do typu: 2000

Nr art.: 933935 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933935 2000
EAN / GTIN 4045197804495
Numer producenta 933935 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne
z kablem i wtyczką. Moduły lub osłony mogą być dowolnie zmieniane lub ustawiane.
Możliwość wyposażenia w łącznie 18 pojedynczych modułów każdy z jednostką podziałową 1E nr 923405

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

Wskazówka:

  • odpowiednie do przykręcenia na blacie stanowiska roboczego    
  • nieodpowiednie do montażu między słupkami nośnymi    
  • pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!