Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V, adecuado para tipo: 2000

Número de artículo: 933935 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933935 2000
EAN / GTIN 4045197804495
Número del fabricante 933935 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Equipable con un total de 18 módulos independientes con 1 unidad de división E n.º 923405 cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Adecuado para atornillar en el tablero de trabajo.
  • No adecuado para montaje entre columnas soporte.
  • ¡Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones y la conexión de piezas de clavijas o de casquillos a las líneas!