Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Listwy zasilania z blachy stalowej, do stołów warsztatowych o dł. blatu: 1300mm

Nr art.: 933910 1300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stołów warsztatowych o dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933910 1300
EAN / GTIN 4045197280329
Numer producenta 933910 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

2 elektryczne gniazda wtykowe (250 V) kompletnie oprzewodowane oraz otwór do samodzielnego zamontowania złączki sprężonego powietrza do obsługi jednoręcznej. Nie modułowy, dostępny tylko w tej wersji.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Nadaje się do przykręcenia na blacie. Nie nadaje się do montażu pomiędzy słupkami nośnymi.
Niemożliwe wyposażenie w dodatkowe moduły. BRAK systemu modułowego.
Wyposażenie dodatkowymi modułami nie jest możliwe.